RZB - Stoffschirm D700,H250,m.Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981868.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319964159
Sonepar Artikelnummer
120491909
Hersteller Artikelnummer
981868.002
Hersteller Typ
981868.002 FLATLINER
Hersteller Artikel Nr.:
981868.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
250 mm
Durchmesser:
700 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.800 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


