Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Stromkreisbezeichnungschilder,3tlg,10er

RZB
kopierenkopieren
RZB - Stromkreisbezeichnungschilder,3tlg,10er

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99350.3

  • Ausführung - sonstige

  • Doppelseitig - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39199080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859219989

Sonepar Artikelnummer

120492505

Hersteller Artikelnummer

99350.3

Hersteller Typ

99350.3

Hersteller Artikel Nr.:

99350.3

Ausführung:

sonstige

Doppelseitig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.010 kg

Ein Streifen Stromkreis-Bezeichnungsschilder gemäß DIN V VDE 0108-100 von 08/10. Selbstklebende Kunststoff-Folien zum Aufbringen auf einen ebenem Untergrund. Ein Streifen enthält 10 Bezeichnungsschilder mit je drei Bezeichnungsfelder zum Kennzeichnen von Verteiler-, die Stromkreis, und die Leuchtennummerierung. Geeignet für Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung und Verbindungs, / Abzweigstellen, die ein Teil einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind.