RZB - Stromsch.3Ph,Flügel L1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701067.002
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 0 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319962100
Sonepar Artikelnummer
120485119
Hersteller Artikelnummer
701067.002
Hersteller Typ
701067.002-3PH-STROMSCH. Einbau ws
Hersteller Artikel Nr.:
701067.002
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
0 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Busfähig:
Nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
53 mm
Höhe:
33 mm
Einbaubreite:
42 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.000 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


