RZB - Stromsch.3Ph L1000,DALI ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701097.002
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 0 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859039747
Sonepar Artikelnummer
120485233
Hersteller Artikelnummer
701097.002
Hersteller Typ
701097.002 DALI-STROMSCHIENE WS
Hersteller Artikel Nr.:
701097.002
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
0 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
36 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.900 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


