RZB - Stromsch.3Ph L2000,DALI sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701098.003
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 0 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859039761
Sonepar Artikelnummer
120485237
Hersteller Artikelnummer
701098.003
Hersteller Typ
701098.003 DALI-STROMSCHIENE SW
Hersteller Artikel Nr.:
701098.003
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
0 .. 250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
36 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.800 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


