Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Stromversorg.DALI-2 70mA,f.max.35Geräte

RZB
kopierenkopieren
RZB - Stromversorg.DALI-2 70mA,f.max.35Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982777.002

  • Ausführung - Signalverstärker

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859712824

Sonepar Artikelnummer

121012360

Hersteller Artikelnummer

982777.002

Hersteller Typ

982777.002 BLU2LIGHT

Hersteller Artikel Nr.:

982777.002

Ausführung:

Signalverstärker

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

80.7 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.020 kg

Spannungsversorgung für max. 32 Geräte.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie