RZB - T-Kupplung,3Ph,DALI,links+aussen ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701114.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859040316
Sonepar Artikelnummer
120485284
Hersteller Artikelnummer
701114.002
Hersteller Typ
701114.002 DALI-T-KUPPLUNG WS
Hersteller Artikel Nr.:
701114.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
155 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
280 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.260 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


