RZB - T-Kupplung,3Ph,DALI,links+innen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701113.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859040279
Sonepar Artikelnummer
120485282
Hersteller Artikelnummer
701113.003
Hersteller Typ
701113.003 DALI-T-KUPPLUNG SW
Hersteller Artikel Nr.:
701113.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
155 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
280 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.260 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


