RZB - T-Kupplung,3Ph.Schutzleiter rechts+außen si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701083.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe - Silber
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319962513
Sonepar Artikelnummer
120485163
Hersteller Artikelnummer
701083.004
Hersteller Typ
701083.004-3PH-Schutzleiter rechts si
Hersteller Artikel Nr.:
701083.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe:
Silber
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Breite:
117 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
198 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.300 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


