RZB - Umrüstsatz 2xLED1,6W-nw,AC-Contr,f.ZB,Wd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983128.002.89
Montageart - Einbau
Mit Piktogramm - Nein
Max. Systemleistung - 5.1 W
Farbtemperatur - 4000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859996125
Sonepar Artikelnummer
121164231
Hersteller Artikelnummer
983128.002.89
Hersteller Typ
983128.002.89 RECHTECK 485 / UMRÜSTSÄTZE
Hersteller Artikel Nr.:
983128.002.89
Montageart:
Einbau
Mit Piktogramm:
Nein
Max. Systemleistung:
5.1 W
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
ohne
Akkutechnologie:
sonstige
Mit Heizelement für Akku:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Gehäusefarbe:
weiß
Nennstrom:
21 .. 22 mA
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Länge:
430 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.350 kg


