Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Umrüstsatz 4xLED 1,6W-nw,EBS,3h,Stest

RZB
kopierenkopieren
RZB - Umrüstsatz 4xLED 1,6W-nw,EBS,3h,Stest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 983047.002

  • Montageart - Einbau

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Art des Lithium-Inonen-Akkus - Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859983279

Sonepar Artikelnummer

121164213

Hersteller Artikelnummer

983047.002

Hersteller Typ

983047.002 Rechteck 485

Hersteller Artikel Nr.:

983047.002

Montageart:

Einbau

Mit Piktogramm:

Nein

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

6.8 W

Farbtemperatur:

4000 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Ja

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

ohne

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Mit Heizelement für Akku:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 .. 240 V

Nennstrom:

28 .. 30 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

170 lm

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

0 lm

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

140 mm

Länge:

430 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85414100

Gewicht:

0.400 kg

Umrüstsatz auf LED für Serie RECHTECK 485. Zur einfachen und schnellen Umrüstung bestehender Rechteckleuchten mit konventioneller Bestückung auf effiziente Leuchten mit LED-Technologie. Die Montage erfolgt werkzeuglos nach Ausbau und Demontage der vorhandenen Baugruppen gemäß Bedienungsanleitung. Umrüstsatz bestehend aus LED-System, Akku und Betriebsgerät. Für Leuchten mit zweiseitigem Piktogramm. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Das Produkt darf nicht ohne Berührungsschutz und Gehäuse betrieben werden.