RZB - Umrüstsatz LED/17W-830/840 Q380,Abd.PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983290.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754033916
Sonepar Artikelnummer
121231980
Hersteller Artikelnummer
983290.002
Hersteller Typ
983290.002 Mondana
Hersteller Artikel Nr.:
983290.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
380 mm
Breite:
380 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
1.310 kg


