RZB - Umrüstsatz LED/26W-830/840 D480,Abd.PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983286.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754033763
Sonepar Artikelnummer
121231976
Hersteller Artikelnummer
983286.002
Hersteller Typ
983286.002 Mondana
Hersteller Artikel Nr.:
983286.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Ja
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
75 mm
Durchmesser:
480 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
1.470 kg


