RZB - Umschaltweiche E-SWITCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981352.002
Farbe - weiß
Breite - 30 mm
Höhe/Tiefe - 21 mm
Länge - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859320562
Sonepar Artikelnummer
120699497
Hersteller Artikelnummer
981352.002
Hersteller Typ
981352.002
Hersteller Artikel Nr.:
981352.002
Farbe:
weiß
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
21 mm
Länge:
82 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.047 kg
Elektronische Umschaltweiche für den Einbau in Leuchten. Mit Hilfe der Umschaltweiche können Leuchten der Allgemeinbeleuchtung an der Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen und betrieben werden, sofern sie baulich hierfür geeignet sind. Hierbei wird die E-Switch gleichzeitig an das Netz der Allgemeinbeleuchtung und an das Netz der Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen. Die Versorgung aus dem Netz der Sicherheitsbeleuchtung hat stets Vorrang. Dies stellt bei einem Netzausfall sicher, dass sich die Leuchte auch bei ausgeschalteter Allgemeinbeleuchtung einschaltet.


