RZB - Umschaltweiche TW500,max.500W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981811.002
Farbe - weiß
Breite - 35 mm
Höhe/Tiefe - 24 mm
Länge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319947459
Sonepar Artikelnummer
120491890
Hersteller Artikelnummer
981811.002
Hersteller Typ
981811.002
Hersteller Artikel Nr.:
981811.002
Farbe:
weiß
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
24 mm
Länge:
105 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.075 kg
Die Umschaltweiche TW 500 ist ein Schalt, und Netzüberwachungsmodul, das den Misch-Betrieb von Rettungszeichen, und Sicherheitsleuchten in unterschiedlichen Schaltungsarten an dem Dauerschaltungskreis einer Gruppen, oder Zentralbatterieanlage ermöglicht. Voraussetzung ist, dass die Leuchten für einen Betrieb an AC und DC sowie ggf. die Betriebsgeräte zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungen nach EN 50172 geeignet sind.


