RZB - Umschaltweiche UE 100-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982848.002
Farbe - weiß
Breite - 35 mm
Höhe/Tiefe - 52 mm
Länge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859767763
Sonepar Artikelnummer
121105699
Hersteller Artikelnummer
982848.002
Hersteller Typ
982848.002
Hersteller Artikel Nr.:
982848.002
Farbe:
weiß
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
52 mm
Länge:
105 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.100 kg
Elektronische Umschaltweiche für die Montage auf Hutschiene. Mit Hilfe der Umschaltweiche können Leuchten der Allgemeinbeleuchtung an der Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen und betrieben werden, sofern sie baulich hierfür geeignet sind. Hierbei wird die UE110c gleichzeitig an das Netz der Allgemeinbeleuchtung und an das Netz der Sicherheitsbeleuchtung angeschlossen. Die Versorgung aus dem Netz der Sicherheitsbeleuchtung hat stets Vorrang. Dies stellt bei einem Netzausfall sicher, dass sich die Leuchte auch bei ausgeschalteter Allgemeinbeleuchtung einschaltet.


