RZB - USB-Stick esave slControl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982788.000
Ausführung - Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 23 mm
Höhe - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859719083
Sonepar Artikelnummer
121368647
Hersteller Artikelnummer
982788.000
Hersteller Typ
982788.000 Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
982788.000
Ausführung:
Kontrolleinheit
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
23 mm
Höhe:
9 mm
Tiefe:
71 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.012 kg


