RZB - Verbinder 300x48,5x8,8,mech.Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982680.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Zink
Länge - 300 mm
Breite - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859528050
Sonepar Artikelnummer
120762198
Hersteller Artikelnummer
982680.000
Hersteller Typ
982680.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982680.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Zink
Länge:
300 mm
Breite:
48 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.182 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


