RZB - Verbinder 300x48,6x14,5,mech.Verriegelg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983174.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4068754014052
Sonepar Artikelnummer
121164246
Hersteller Artikelnummer
983174.002
Hersteller Typ
983174.002 LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
983174.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
300 mm
Breite:
49 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.232 kg


