RZB - Verbinder 800x49x7,mech.Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983122.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Zink
Länge - 800 mm
Breite - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859995623
Sonepar Artikelnummer
121132296
Hersteller Artikelnummer
983122.000
Hersteller Typ
983122.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
983122.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Zink
Länge:
800 mm
Breite:
49 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.390 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


