RZB - Verbinder 80x49x17,mech.Verriegelg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983218.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754021081
Sonepar Artikelnummer
121164258
Hersteller Artikelnummer
983218.002
Hersteller Typ
983218.002 LINEDO 50
Hersteller Artikel Nr.:
983218.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
80 mm
Breite:
49 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


