RZB - Verbinder,gerade 50x6x4,f.Profil 23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982203.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Aluminium
Länge - 50 mm
Breite - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859162636
Sonepar Artikelnummer
120492193
Hersteller Artikelnummer
982203.000
Hersteller Typ
982203.000 LESS IS MORE FLEX
Hersteller Artikel Nr.:
982203.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.002 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


