RZB - Verbinder-Kit,Ltg.3pol.L720,TwinDot1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982449.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Länge - 567 mm
Breite - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859278924
Sonepar Artikelnummer
120699381
Hersteller Artikelnummer
982449.002
Hersteller Typ
982449.002 TWINDOT
Hersteller Artikel Nr.:
982449.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Länge:
567 mm
Breite:
66 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.394 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


