RZB - Verbinder-Kit,m.Ltg.3pol,f.TwinDot L1480

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982450.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Länge - 847 mm
Breite - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859278948
Sonepar Artikelnummer
120699383
Hersteller Artikelnummer
982450.002
Hersteller Typ
982450.002 TWINDOT
Hersteller Artikel Nr.:
982450.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Länge:
847 mm
Breite:
66 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.543 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


