RZB - Verbindungskabel L250mm +Anti Glow Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983000.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859962847
Sonepar Artikelnummer
121105770
Hersteller Artikelnummer
983000.002
Hersteller Typ
983000.002 TOLEDO FLAT
Hersteller Artikel Nr.:
983000.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Breite:
25 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
40 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.020 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


