Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Verbindungskabel L300

RZB
kopierenkopieren
RZB - Verbindungskabel L300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 981464.002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319649711

Sonepar Artikelnummer

120476318

Hersteller Artikelnummer

981464.002

Hersteller Typ

981464.002 T5 STRIP-LIGHT

Hersteller Artikel Nr.:

981464.002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

1 mm²

Ersatzteil:

Nein

Länge:

300 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.026 kg

Verbindungskabel

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie