RZB - Verbindungskabel L600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981466.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 1 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319649728
Sonepar Artikelnummer
120476319
Hersteller Artikelnummer
981466.002
Hersteller Typ
981466.002 T5 STRIP-LIGHT
Hersteller Artikel Nr.:
981466.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
1 mm²
Ersatzteil:
Nein
Länge:
600 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.039 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


