Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Verbindungskabel OZ-500 PVC 5x1,50 L1500

RZB
kopierenkopieren
RZB - Verbindungskabel OZ-500 PVC 5x1,50 L1500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 983316.009

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - grau

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4068754038430

Sonepar Artikelnummer

121368539

Hersteller Artikelnummer

983316.009

Hersteller Typ

983316.009 Light Case 2/Zubehör

Hersteller Artikel Nr.:

983316.009

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

grau

Ersatzteil:

Nein

Länge:

1500 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.196 kg

Flexible PVC-Anschlussleitung, 5 x 1, 5 mm², grau. Einzeladern schwarz mit weißen Ziffern zur Kennzeichnung. Isolierte Aderendhülsen.