RZB - Verbindungsmuffe M13x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981230.0044
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Chrom
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319332293
Sonepar Artikelnummer
120491639
Hersteller Artikelnummer
981230.0044
Hersteller Typ
981230.0044 CYL BASIC
Hersteller Artikel Nr.:
981230.0044
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Chrom
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.043 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


