RZB - Verschlusskappe D79,f.Mast d76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983256.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754029247
Sonepar Artikelnummer
121231962
Hersteller Artikelnummer
983256.009
Hersteller Typ
983256.009 Lightstream
Hersteller Artikel Nr.:
983256.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
16 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Einstecktiefe:
12 mm
Gewicht:
35 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.035 kg


