RZB - Verschlussstück RST20i3,1-fach,f.Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982766.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859697046
Sonepar Artikelnummer
120974328
Hersteller Artikelnummer
982766.003
Hersteller Typ
982766.003 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982766.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Durchmesser:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.003 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


