Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Verschlussstück RST20i5,1-fach,f.Buchse

RZB
kopierenkopieren
RZB - Verschlussstück RST20i5,1-fach,f.Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982715.003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859579014

Sonepar Artikelnummer

120974310

Hersteller Artikelnummer

982715.003

Hersteller Typ

982715.003 ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

982715.003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

32 mm

Durchmesser:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.006 kg

RZB-Lighting, schwarz, D 30 H 32. Verschlussstück RST20i5, 1-fach, f.Buchse

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie