RZB - Vorsatzrahmen 438x438x31,m.Torblenden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982170.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendklappe für Scheinwerfer
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859143628
Sonepar Artikelnummer
120492164
Hersteller Artikelnummer
982170.003
Hersteller Typ
982170.003 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982170.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendklappe für Scheinwerfer
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
438 mm
Breite:
438 mm
Höhe/Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.510 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


