RZB - Vorsatzrahmen D120,H143,m.Abblendschute

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982165.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendklappe für Scheinwerfer
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859143390
Sonepar Artikelnummer
120492159
Hersteller Artikelnummer
982165.003
Hersteller Typ
982165.003 ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
982165.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendklappe für Scheinwerfer
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
143 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


