RZB - Vorsatzrahmen D159,H58,m.Rillenglas klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982160.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859955726
Sonepar Artikelnummer
121105664
Hersteller Artikelnummer
982160.000
Hersteller Typ
982160.000 ALU-STAR
Hersteller Artikel Nr.:
982160.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
58 mm
Durchmesser:
159 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.430 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


