Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Vorsatzrahmen D160,H97,m.Lamellenblende

RZB
kopierenkopieren
RZB - Vorsatzrahmen D160,H97,m.Lamellenblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982163.003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859143581

Sonepar Artikelnummer

120492157

Hersteller Artikelnummer

982163.003

Hersteller Typ

982163.003 ALU-STAR

Hersteller Artikel Nr.:

982163.003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Höhe/Tiefe:

97 mm

Durchmesser:

160 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.800 kg

Lamellenblende als Vorsatz zum Aufstecken. 360 Grad drehbar. Stahlblech pulverbeschichtet.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie