RZB - Vorsatzrahmen,m.Dreiseitenblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982257.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859682653
Sonepar Artikelnummer
121374590
Hersteller Artikelnummer
982257.003
Hersteller Typ
982257.003 CENTRYXX
Hersteller Artikel Nr.:
982257.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
201 mm
Breite:
102 mm
Höhe/Tiefe:
199.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.561 kg


