RZB - Wabenraster D51,H3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982801.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859729792
Sonepar Artikelnummer
121012361
Hersteller Artikelnummer
982801.003
Hersteller Typ
982801.003 DEECOS
Hersteller Artikel Nr.:
982801.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
3 mm
Durchmesser:
51 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


