RZB - Wabenraster D55,H4,f.Calido

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982544.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859364443
Sonepar Artikelnummer
120699366
Hersteller Artikelnummer
982544.003
Hersteller Typ
982544.003 CALIDO
Hersteller Artikel Nr.:
982544.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
4 mm
Durchmesser:
55 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


