RZB - Wandausleger 1000x180x180,AL1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982086.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Länge - 1000 mm
Breite - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859080114
Sonepar Artikelnummer
120492107
Hersteller Artikelnummer
982086.000
Hersteller Typ
982086.000 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982086.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.900 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


