RZB - Wandausleger 1000x180x180,AL1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982086.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 1000 mm
Breite - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859080121
Sonepar Artikelnummer
120492108
Hersteller Artikelnummer
982086.0031
Hersteller Typ
982086.0031 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982086.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
1000 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.900 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


