RZB - Wandausleger 190x49x82,f.32m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981797.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Länge - 190 mm
Breite - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319938945
Sonepar Artikelnummer
120491879
Hersteller Artikelnummer
981797.004
Hersteller Typ
981797.004 GSUN-S
Hersteller Artikel Nr.:
981797.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Länge:
190 mm
Breite:
49 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.385 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


