RZB - Wandausleger 215x150x150,75°,m.Zopf d76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982591.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Länge - 215 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859450702
Sonepar Artikelnummer
120645580
Hersteller Artikelnummer
982591.004
Hersteller Typ
982591.004 MINGATA
Hersteller Artikel Nr.:
982591.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Länge:
215 mm
Breite:
150 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.200 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


