RZB - Wandausleger 252x132x60,f.GSUN3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981144.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 252 mm
Breite - 132 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319268912
Sonepar Artikelnummer
120491605
Hersteller Artikelnummer
981144.002
Hersteller Typ
981144.002 GSUN 3
Hersteller Artikel Nr.:
981144.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
252 mm
Breite:
132 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.380 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


