RZB - Wandausleger 257,5x37,5x104,f.LED Halyxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981581.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Länge - 258 mm
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319765268
Sonepar Artikelnummer
120491697
Hersteller Artikelnummer
981581.004
Hersteller Typ
981581.004 HALYXX
Hersteller Artikel Nr.:
981581.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Länge:
258 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.313 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


