RZB - Wandausleger 260x46x90,f.GSUN-S/-D,24m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981779.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - weiß
Länge - 260 mm
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859192107
Sonepar Artikelnummer
120491867
Hersteller Artikelnummer
981779.002.1
Hersteller Typ
981779.002.1 GSUN D
Hersteller Artikel Nr.:
981779.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
weiß
Länge:
260 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.525 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


