RZB - Wandausleger 276x46x93,f.GSUN-S/D,24m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983495.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - schwarz
Länge - 276 mm
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754079266
Sonepar Artikelnummer
121412673
Hersteller Artikelnummer
983495.003
Hersteller Typ
983495.003 GSUN-S/-D
Hersteller Artikel Nr.:
983495.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
schwarz
Länge:
276 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072290
Gewicht:
0.370 kg


