RZB - Wandausleger 338x46x90,f.GSUN-S,32m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981797.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - weiß
Länge - 338 mm
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859192114
Sonepar Artikelnummer
120491878
Hersteller Artikelnummer
981797.002.1
Hersteller Typ
981797.002.1 GSUN-S
Hersteller Artikel Nr.:
981797.002.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
weiß
Länge:
338 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.730 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


