RZB - Wandausleger 356x46x93,f.GSUN-S/D,32m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983496.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - Silber
Länge - 356 mm
Breite - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4068754079273
Sonepar Artikelnummer
121412677
Hersteller Artikelnummer
983496.004
Hersteller Typ
983496.004 GSUN-S/-D
Hersteller Artikel Nr.:
983496.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
Silber
Länge:
356 mm
Breite:
46 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
93 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73072290
Gewicht:
0.450 kg


