RZB - Wandausleger 363x37,5x104,f.LED Halyxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981640.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Länge - 363 mm
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859255635
Sonepar Artikelnummer
120491716
Hersteller Artikelnummer
981640.004
Hersteller Typ
981640.004 HALYXX
Hersteller Artikel Nr.:
981640.004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Länge:
363 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.370 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


